Beli konci torsi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA Torque Wrench
    Mulai

    Rp719.900

  2. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. MILWAUKEE Fish Tape (Penarik Kabel)
    Mulai

    Rp2.199.900

    MILWAUKEE Fish Tape (Penarik Kabel)
    Deskripsi:
    Steel Fish Tapes feature a low friction case providing you with smooth payout and easy rewind. High-visibility laser etched markings on the tape allow you to accurately measure depth and position. The blue tempered steel balances strength and flexibility for easier fishing. The fish tape features a multi-position handle allowing you to comfortably use the fish tape in any jobsite scenario.
  5. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. KLEIN TOOLS Fish Tap (Penarik Kabel)
    Mulai

    Rp589.900

    KLEIN TOOLS Fish Tap (Penarik Kabel)
    Deskripsi:
    Non-conductive fish tapes reduce the risk of electrical arcing and electrical shock when working near live circuits. Their tape is made of non-metal material that doesn't conduct electricity. These tapes don't carry a specific rating for voltage protection.
  7. TORA Wrench Torque 1/2inch
    Mulai

    Rp2.099.900

    TORA Wrench Torque 1/2inch
    atribut:
    • Size (mm): 600
    • Accuracy (%): +/- 4
  8. TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet
    atribut:
    • Handle: Bi-color Aluminium
    • Release Accuracy Tolerance: ±3% of Scale Value
    • Standard: ISO 6789
  9. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  10. WORKPRO Torque Wrench
    Mulai

    Rp409.900

    WORKPRO Torque Wrench
    Deskripsi:
    •All-steel handle, 40CR D head•Heat treated, electroplating on the handle surface•24-tooth ratchet structure
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Teeth: 24T
    • Torque Range (N m): 28-210
  11. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.599.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  12. TOLSEN Automatic Torque Wrench
    Mulai

    Rp479.900

    TOLSEN Automatic Torque Wrench
    Deskripsi:
    - Nylon-fiberglass mixture body- PE Jaws- Packing: hang tag
    atribut:
    • Stock No.: 16010
    • Torque Range (N m): 40-210
    • Packing: Plastic box with color label + shrink
    • Extension Bar (inchxmm): 1/2x125
  13. Lippro Micrometer Adjustable DR. Torque Wrench 1/2inch
    Mulai

    Rp459.900

    Lippro Micrometer Adjustable DR. Torque Wrench 1/2inch
    Deskripsi:
    120-960 In. Lbs 1.4 -11.1 M. Kgs 280mm
  14. Shinwa Rules Digital Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Shinwa Rules Digital Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)
    atribut:
    • Battery Life: About 1 year by normal use
    • Storage Humidity: 80% or less
    • Storage Temperature: -10 to +60°C
    • Allowable Temperature: 0 to 40°C
    • Instrumental Error: ± 0.2mm
    • Material: Body: Carbon composite plastic. Display part: ABS resin
    • Measuring Range: 0.1 to 25mm
    • Minimum Scale: 0.1mm
    • Overall Length: 112.5mm
    • Power: Silver oxide battery SR44x1 (with monitor battery)
    • Repeat Pricision: 0.1mm
    • TRUSCO Number: 408-3300
  15. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  16. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  17. SAKURA Metal Marker
    Mulai

    Rp109.900

    SAKURA Metal Marker
    atribut:
    • Color: blue
    • Applicable Temperature Range (°C): 14732
    • Character Size: Extra-thick
  18. HARDEN 3/8inch Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    HARDEN 3/8inch Torque Wrench
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • L (mm): 470
    • Torque Range (N m): 10 to 110
Daftar Harga konci torsi Terbaru October 2026
TORA Torque WrenchRp719.900
monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Rp859.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
MILWAUKEE Fish Tape (Penarik Kabel)Rp2.199.900
BRITOOL Kunci TorsiRp1.499.900
KLEIN TOOLS Fish Tap (Penarik Kabel)Rp589.900
TORA Wrench Torque 1/2inchRp2.099.900
TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible RatchetRp579.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
WORKPRO Torque WrenchRp409.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)